Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045048-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183517
  • Hersteller:089110366-5403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'629.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'247.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
160 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig