CHF 6'676.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'217.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1630 kN |
Statische Belastung | 3300 kN |
Grenzdrehzahl | 530 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 390 kN |
Gewicht | 54.92 kg |
B | 160 mm |
d | 240 mm |
D | 240 mm |
d1 | 279.5 mm |
D1 | 354 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |