CHF 6'506.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'033.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |