CHF 5'422.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'861.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1570 kN |
Statische Belastung | 3050 kN |
Grenzdrehzahl | 560 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 370 kN |
Gewicht | 51.025 kg |
B | 160 mm |
d | 220 mm |
D | 340 mm |
d1 | 260 mm |
D1 | 334 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |