CHF 3'700.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'000.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 150 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1.35 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 610 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |