Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045040-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243278
  • Hersteller:SL045040-D-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'886.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'201.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
150 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1350 kN
Statische Belastung
2600 kN
Grenzdrehzahl
610 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
315 kN
Gewicht
39.34 kg
B
150 mm
d
200 mm
D
200 mm
d1
243.5 mm
D1
304 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig