CHF 3'700.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'000.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 150 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1350 kN |
Statische Belastung | 2600 kN |
Grenzdrehzahl | 610 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 315 kN |
Gewicht | 39.4 kg |
B | 150 mm |
d | 200 mm |
D | 310 mm |
d1 | 243.5 mm |
D1 | 304 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |