Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045038-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183546
  • Hersteller:089315308-5403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'751.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'055.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
136 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig