Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045038-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243276
  • Hersteller:SL045038-D-PP-2NR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'282.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'548.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
136 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1160 kN
Statische Belastung
2210 kN
Grenzdrehzahl
660 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig