CHF 3'127.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'380.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 136 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1.16 kN |
Statische Belastung | 2.21 kN |
Grenzdrehzahl | 660 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |