CHF 2'523.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'728.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 136 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1.14 kN |
Statische Belastung | 2.13 kN |
Grenzdrehzahl | 680 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |