CHF 2'650.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'865.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 136 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1140 kN |
Statische Belastung | 2130 kN |
Grenzdrehzahl | 680 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 270 kN |
Gewicht | 29.16 kg |
B | 136 mm |
d | 180 mm |
D | 180 mm |
d1 | 218 mm |
D1 | 274 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |