Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045036-D-PP

  • ERIKS:13243273
  • Hersteller:SL045036-D-PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'523.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'728.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
136 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1.14 kN
Statische Belastung
2.13 kN
Grenzdrehzahl
680 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig