Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045034-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243271
  • Hersteller:SL045034-D-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'056.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'222.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
960 kN
Statische Belastung
1750 kN
Grenzdrehzahl
740 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
224 kN
Gewicht
21.968 kg
B
122 mm
d
170 mm
D
170 mm
d1
201 mm
D1
254 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig