CHF 1'960.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'118.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 122 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 960 kN |
Statische Belastung | 1750 kN |
Grenzdrehzahl | 740 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 224 kN |
Gewicht | 21.97 kg |
B | 122 mm |
d | 170 mm |
D | 170 mm |
d1 | 201 mm |
D1 | 254 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |