Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045032-D-PP-C3

  • ERIKS:13560423
  • Hersteller:089317971-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'586.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'714.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
109 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
740 kN
Statische Belastung
1.36 kN
Grenzdrehzahl
790 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig