Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045032-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183549
  • Hersteller:089317831-5403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'904.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'058.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
109 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig