INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045032-D-PP-2NR

  • ERIKS:13251223
  • Hersteller:SL045032-D-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'666.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'801.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
109 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
740 kN
Statische Belastung
1360 kN
Grenzdrehzahl
790 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
176 kN
Gewicht
15.948 kg
B
109 mm
d
160 mm
D
240 mm
d1
189.5 mm
D1
236 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig