CHF 1'586.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'714.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 109 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 740 kN |
Statische Belastung | 1360 kN |
Grenzdrehzahl | 790 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 176 kN |
Gewicht | 15.978 kg |
B | 109 mm |
d | 160 mm |
D | 160 mm |
d1 | 189 mm |
D1 | 236 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |