Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045030-D-PP-C3

  • ERIKS:13560422
  • Hersteller:089318803-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'369.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'479.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
710 kN
Statische Belastung
1.26 kN
Grenzdrehzahl
850 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig