Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183551
  • Hersteller:089318528-5403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'643.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'776.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig