CHF 1'436.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'553.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 710 kN |
Statische Belastung | 1260 kN |
Grenzdrehzahl | 850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 166 kN |
Gewicht | 12.76 kg |
B | 100 mm |
d | 150 mm |
D | 225 mm |
d1 | 176 mm |
D1 | 221 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |