Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045028-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183557
  • Hersteller:089367634-5403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'416.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'530.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig