CHF 1'088.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'176.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |