Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045026-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183560
  • Hersteller:089369130-5403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'279.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'383.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig