Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045026-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243262
  • Hersteller:SL045026-D-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'118.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'209.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
540 kN
Statische Belastung
960 kN
Grenzdrehzahl
960 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
130 kN
Gewicht
10.45 kg
B
95 mm
d
130 mm
D
200 mm
d1
157 mm
D1
196 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig