CHF 1'065.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'151.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 960 kN |
Grenzdrehzahl | 960 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 130 kN |
Gewicht | 10.15 kg |
B | 95 mm |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
d1 | 157 mm |
D1 | 196 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |