CHF 1'484.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'605.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C5 |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |