Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045024-D-PP-C5-GA22

  • ERIKS:12981587
  • Hersteller:0862193325404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'117.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'208.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C5
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig