CHF 962.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'040.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 410 kN |
Statische Belastung | 740 kN |
Grenzdrehzahl | 1090 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |