CHF 962.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'040.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 410 kN |
Statische Belastung | 740 kN |
Grenzdrehzahl | 1090 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 101 kN |
Gewicht | 6.671 kg |
B | 80 mm |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
d1 | 141.5 mm |
D1 | 176 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |