INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045024-D-PP

  • ERIKS:12977777
  • Hersteller:086219332-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 916.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 990.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
410 kN
Statische Belastung
740 kN
Grenzdrehzahl
1090 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
101 kN
Gewicht
6.697 kg
B
80 mm
d
120 mm
D
180 mm
d1
141 mm
D1
176 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig