INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045022-D-PP-C3

  • ERIKS:13560417
  • Hersteller:089720547-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
395 kN
Statische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
1170 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig