Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045022-D-PP-2WR

  • ERIKS:14183592
  • Hersteller:089720717-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 868.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 938.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig