INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045022-D-PP

  • ERIKS:13243256
  • Hersteller:SL045022-D-PP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
395 kN
Statische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
1170 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
96 kN
Gewicht
6.27 kg
B
80 mm
d
110 mm
D
110 mm
d1
132 mm
D1
167 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig