Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045020-D-PP-RR

  • ERIKS:12981578
  • Hersteller:0861837020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 838.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 905.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig