Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045020-D-PP-C3

  • ERIKS:12981576
  • Hersteller:086183214-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 598.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 647.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
330 kN
Statische Belastung
550 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig