CHF 598.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 647.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 330 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 79 kN |
Gewicht | 3.74 kg |
B | 67 mm |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
d1 | 117.5 mm |
D1 | 147 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |