INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045019-D-PP-C3

  • ERIKS:13560415
  • Hersteller:089790138-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 571.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
315 kN
Statische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
1360 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
72 kN
Gewicht
3.712 kg
B
67 mm
d
95 mm
D
145 mm
d1
113.5 mm
D1
142 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig