Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045019-D-PP-2NR

  • ERIKS:14183656
  • Hersteller:089790316-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 600.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 649.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
315 kN
Statische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
1360 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig