CHF 571.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 315 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Grenzdrehzahl | 1360 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |