Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zylinderrollenlager vollrollig...
INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045018-PP-C3
ERIKS:
11835766
Hersteller:
14776090030
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alle Varianten anzeigen
Anmelden