Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045018-D-PP-C5-GA22

  • ERIKS:14183666
  • Hersteller:089791533-6500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 565.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 611.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
C5
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig