INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045018-D-PP-2NR

  • ERIKS:13251216
  • Hersteller:SL045018-D-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
305 kN
Statische Belastung
510 kN
Grenzdrehzahl
1410 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
70 kN
Gewicht
3.554 kg
B
67 mm
d
90 mm
D
90 mm
d1
109.5 mm
D1
137 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig