INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045017-D-PP-C3

  • ERIKS:13560414
  • Hersteller:089799097-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 379.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 410.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
219 kN
Statische Belastung
365 kN
Grenzdrehzahl
1510 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig