Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045017-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183690
  • Hersteller:089799496-6500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig