CHF 398.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 219 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Grenzdrehzahl | 1510 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |