Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045016-D-PP-RR

  • ERIKS:14183721
  • Hersteller:089826078-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 497.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig