Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045016-D-PP-C5

  • ERIKS:14183708
  • Hersteller:089822951-0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 367.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C5
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
340 kN
Grenzdrehzahl
1620 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig