Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045016-D-PP-C3-GA22

  • ERIKS:14183712
  • Hersteller:089822951-6500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig